0153806450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181868-E-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181868-E-C3
Rubix:170000000705326
Produttore:0153806450030
EAN:4047643141536
0153806450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181868-E-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153806450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181868-E-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x420x420 mm
Peso10680 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento570 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r960000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr485000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2967,98 IVA esclusa
/ Unità
3620,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione