0861835240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D-PP-2NR

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045020-D-PP-2NR
Rubix:170000000706415
Produttore:0861835240000
EAN:4054364897383
0861835240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D-PP-2NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0861835240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045020-D-PP-2NR


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3890 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Codice doganale84825000
516,06 IVA esclusa
/ Unità
629,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione