CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI BC1-0312

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici ad una corona, design originale esclusivo Rulli inferiori. Anche anelli reggispinta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BC1-0312
Rubix:180000000010246
EAN:7316570448443
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI BC1-0312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI BC1-0312


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in molteplici esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione sono: - il numero di corone di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con design standard o speciale) - i cuscinetti con gabbia sono in grado di sopportare pesanti carichi radiali, accelerazioni rapide e velocità elevate. - i cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano il massimo numero di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate. - i cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità SKF combinano l'elevata capacità di carico di quelli a pieno riempimento con la capacità di sopportare velocità elevate tipica dei cuscinetti con gabbia. - la configurazione degli orletti degli anelli interno ed esterno (posizione e numero di orletti guida)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso136 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
44,70 IVA esclusa
/ Unità
54,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione