0153818540000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181852-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181852-E
Rubix:160000000404950
Produttore:0153818540000
EAN:4012802135510
0153818540000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181852-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153818540000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181852-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818..-E, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x320x320 mm
Peso4640 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento790 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 1152,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1405,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione