0167350990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ221-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ221-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376252
Produttore:0167350990000
EAN:4012801379922
0167350990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ221-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167350990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ221-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4170 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
168,79 IVA esclusa
/ Unità
205,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione