0506229860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183013-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL183013-A-XL
Rubix:170000000379593
Produttore:0506229860000
EAN:4012802420531
0506229860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183013-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno93,09 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506229860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183013-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici RSL1830..-XL, a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero, senza anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x93x93 mm
Peso510 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno93,09 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
79,70 IVA esclusa
/ Unità
97,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione