0933297090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2309-E-XL-TVP2-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2309-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:999220426024789
Produttore:0933297090030
EAN:4054371157500
0933297090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2309-E-XL-TVP2-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933297090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2309-E-XL-TVP2-C3>A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr163000 N
62,33 IVA esclusa
/ Unità
76,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione