CUSCINETTO NN3016MBKRE44CC1P4

Cuscinetto a rulli cilindrici NN30

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:NN3016MBKRE44CC1P4
Rubix:999180600086066
EAN:00029176654732
CUSCINETTO NN3016MBKRE44CC1P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NN3016MBKRE44CC1P4


I cuscinetti a rulli cilindrici NSK sono dotati di una gabbia brevettata ad alte prestazioni in acciaio, bronzo o poliammide. Tuttavia, per le applicazioni più esigenti, è possibile utilizzare altri materiali. Questi cuscinetti generano poco rumore e poco calore. Poiché il contatto tra il corpo volvente e la pista di rotolamento è lineare, hanno una buona capacità di carico radiale e un'elevata velocità limite.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione