0167382330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU220-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU220-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376117
Produttore:0167382330030
EAN:4012801395212
0167382330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU220-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167382330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU220-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3820 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
250,33 IVA esclusa
/ Unità
305,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione