0167395310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU236-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU236-E-XL-M1
Rubix:160000000380176
Produttore:0167395310000
EAN:4012801398817
0167395310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU236-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167395310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU236-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18900 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr730000 N
€ 879,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1072,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione