0933300140030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-TVP2-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2211-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:999220426024800
Produttore:0933300140030
EAN:4054371158057
0933300140030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-TVP2-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933300140030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-TVP2-C3>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
46,34 IVA esclusa
/ Unità
56,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione