0167353820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2308-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377078
Produttore:0167353820000
EAN:4012801020985
0167353820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2308-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso978 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
51,20 IVA esclusa
/ Unità
62,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione