0190073880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ210-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ210-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379325
Produttore:0190073880030
EAN:4012801176644
0190073880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ210-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190073880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ210-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso560 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84825000
76,80 IVA esclusa
/ Unità
93,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione