0192351430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1019-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1019-XL-M1-C3
Rubix:160000000375965
Produttore:0192351430030
EAN:4012801391801
0192351430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1019-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192351430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1019-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x145x145 mm
Peso1380 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr113000 N
Codice doganale84825000
154,24 IVA esclusa
/ Unità
188,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione