0001236760000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024920-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024920-A
Rubix:160000000404930
Produttore:0001236760000
EAN:4047643175029
0001236760000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024920-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001236760000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024920-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto libero, 0 nervature sull'anello esterno (liscio), 3 nervature sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x140x140 mm
Peso1900 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr191000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
301,12 IVA esclusa
/ Unità
367,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione