0167381950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2208-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2208-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376409
Produttore:0167381950000
EAN:4012801179508
0167381950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2208-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2208-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso492 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
30,88 IVA esclusa
/ Unità
37,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore