0167341220030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N316-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376920
Produttore:0167341220030
EAN:4012801404167
0167341220030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N316-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167341220030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N316-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso3860 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
Codice doganale84825000
€ 191,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione