0933312230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-M1>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NU309-E-XL-M1
FAG:NU309-E-XL-M1>A
Rubix:999220426024827
Produttore:0933312230000
EAN:4054371160173
0933312230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-M1>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933312230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-M1>A


I cuscinetti a rulli cilindrici a una corona con gabbia sono assemblaggi composti da un anello esterno, un anello interno massiccio e una gabbia a rulli. Gli anelli esterni sono realizzati con bordi su entrambi i lati o senza, gli anelli interni sono realizzati con un bordo, due bordi o senza bordo. La gabbia evita il contatto tra i rulli cilindrici durante la rotazione. I cuscinetti a rulli cilindrici sono molto rigidi, supportano carichi radiali significativi e sono adatti, grazie alla gabbia, a velocità più elevate rispetto alle esecuzioni con rulli contigui. I cuscinetti con il suffisso E hanno rulli rinforzati e sono quindi progettati per capacità di carico massime. I cuscinetti sono separabili e possono quindi essere montati e smontati più facilmente. In questo modo, i due anelli possono avere un accoppiamento stretto. Cuscinetti a rulli cilindrici a una corona con gabbia adatti per cuscinetti fissi, cuscinetti liberi e per carichi assiali in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione