0192532570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2218-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2218-E-XL-M1-C3
Rubix:999180700000126
Produttore:0192532570030
EAN:4012801236485
0192532570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2218-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192532570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2218-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3559 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
308,48 IVA esclusa
/ Unità
376,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione