0190085460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU307-E-XL-M1
Rubix:160000000376639
Produttore:0190085460000
EAN:4012801179744
0190085460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190085460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso550 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84825000
73,01 IVA esclusa
/ Unità
89,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione