0167395900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU244-E-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU244-E-M1-C3
Rubix:160000000379541
Produttore:0167395900030
EAN:4012801234795
0167395900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU244-E-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167395900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU244-E-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso38200 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1330000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1849,02 IVA esclusa
/ Unità
2255,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione