0000579670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182216-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182216-A
Rubix:160000000404975
Produttore:0000579670000
EAN:4012802422238
0000579670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182216-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000579670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182216-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2150 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2040 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r280000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr223000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
297,52 IVA esclusa
/ Unità
362,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione