0192172340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N207-E-XL-M1
Rubix:160000000380203
Produttore:0192172340000
EAN:4054371446611
0192172340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192172340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N207-E-XL-M1


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, separable, with cage

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso343 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84825000
65,74 IVA esclusa
/ Unità
80,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore