0390263370040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU413-XL-M1A-C4
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU413-XL-M1A-C4
Rubix:999180900011384
Produttore:0390263370040
EAN:4012801985659


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 0390263370040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU413-XL-M1A-C4
Cylindrical roller bearings
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 203000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 230000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 285,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 348,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore