0933320920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2309-E-XL-M1A-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2309-E-XL-M1A-C3>A
Rubix:999220426024834
Produttore:0933320920030
EAN:4054371161644
0933320920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2309-E-XL-M1A-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933320920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2309-E-XL-M1A-C3>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr163000 N
108,10 IVA esclusa
/ Unità
131,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore