0000588310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182217-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL182217-A
Rubix:170000000364308
Produttore:0000588310000
EAN:4012802421804
0000588310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182217-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno133,21 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000588310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182217-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici RSL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero, 0AE2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x133,21x133,21 mm
Peso1610 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno133,21 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 208,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione