0167407850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP210-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP210-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376360
Produttore:0167407850000
EAN:4054371441593
0167407850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP210-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP210-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso517 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
€ 40,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore