0167363460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ311-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ311-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376810
Produttore:0167363460000
EAN:4012801177108
0167363460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ311-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167363460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ311-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1510 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
63,84 IVA esclusa
/ Unità
77,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione