0167375550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU203-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU203-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376025
Produttore:0167375550000
EAN:4012801256568
0167375550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU203-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167375550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU203-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
€ 13,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore