0535319490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192330-TB-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192330-TB-BR-C3
Rubix:999210326081355
Produttore:0535319490030
EAN:4047643139953
0535319490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192330-TB-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0535319490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192330-TB-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41800 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza108 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento840 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1900000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1490000 N
Codice doganale84825000
3554,94 IVA esclusa
/ Unità
4337,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione