0382635480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2222-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376469
Produttore:0382635480030
EAN:4012801233842
0382635480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382635480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2222-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x200x200 mm
Peso7400 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
407,73 IVA esclusa
/ Unità
497,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore