0382623800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP315-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP315-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379558
Produttore:0382623800030
EAN:4012801236973
0382623800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP315-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382623800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP315-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3830 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
225,99 IVA esclusa
/ Unità
275,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione