0382602120030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2311-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379488
Produttore:0382602120030
EAN:4012801228725
0382602120030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382602120030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x120x120 mm
Peso2520 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r230000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
Codice doganale84825000
160,25 IVA esclusa
/ Unità
195,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione