0382621260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2313-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2313-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325072948
Produttore:0382621260030
EAN:4012801236683
0382621260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2313-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382621260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2313-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3820 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Codice doganale84825000
€ 267,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione