0867008800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3012-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NN3012-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973503
Produttore:0867008800000
EAN:4054369031454


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0867008800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3012-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 623 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 106000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 87000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 334,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione