0192384870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU207-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380128
Produttore:0192384870030
EAN:4012801392662
0192384870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192384870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso344 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84825000
50,26 IVA esclusa
/ Unità
61,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore