0799437130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU334-E-TB-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU334-E-TB-M1
Rubix:170000000517044
Produttore:0799437130000
EAN:4054366890238
0799437130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU334-E-TB-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0799437130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU334-E-TB-M1


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU20..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38300 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1610 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1210000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr960000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1822,46 IVA esclusa
/ Unità
2223,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione