0505354120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183005-A-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL183005-A-XL
Rubix:160000000405077
Produttore:0505354120000
EAN:4012802731774


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0505354120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183005-A-XL
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 130 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione