0167415520030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP313-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000380101
Produttore:0167415520030
EAN:4012801390606
0167415520030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP313-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167415520030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP313-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2340 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84825000
€ 106,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione