0001213710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014920-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014920-A
Rubix:160000000404910
Produttore:0001213710000
EAN:4054364122775
0001213710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014920-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001213710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014920-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x140x140 mm
Peso1950 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr191000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
308,73 IVA esclusa
/ Unità
376,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione