0167403430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU320-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU320-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376720
Produttore:0167403430030
EAN:4012801235471
0167403430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU320-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167403430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU320-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
€ 236,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore