0167339910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376899
Produttore:0167339910030
EAN:4012801403856
0167339910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167339910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N310-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1130 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r110000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Codice doganale84825000
72,70 IVA esclusa
/ Unità
88,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione