0505355790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183007-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183007-A-XL
Rubix:160000000405079
Produttore:0505355790000
EAN:4012802195569
0505355790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183007-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0505355790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183007-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso250 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
61,03 IVA esclusa
/ Unità
74,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore