0192239190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2222-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2222-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376573
Produttore:0192239190030
EAN:4012801228305
0192239190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2222-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192239190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2222-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x200x200 mm
Peso7600 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
481,69 IVA esclusa
/ Unità
587,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione