0190047020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU202-E-XL-M1A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU202-E-XL-M1A
Rubix:160000000380864
Produttore:0190047020000
EAN:4012801589208
0190047020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU202-E-XL-M1A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190047020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU202-E-XL-M1A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso54 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento17900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
Codice doganale84825000
34,95 IVA esclusa
/ Unità
42,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione