0011295380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183024-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183024-A-C3
Rubix:170000000524029
Produttore:0011295380030
EAN:4012802416022
0011295380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183024-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011295380030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183024-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso3666 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1840 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Codice doganale84825000
557,34 IVA esclusa
/ Unità
679,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione