0382628270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-K-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU208-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:160000000376049
Produttore:0382628270030
EAN:4012801179225
0382628270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-K-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382628270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-K-TVP2-C3


Anello esterno con due bordi e anello interno senza bordo. Da utilizzare fino a 120°C. Disponibile in set C3. Versione rinforzata (E). Gabbia della finestra in poliammide PA66 rinforzata con fibra di vetro (TVP2) o gabbia in ottone massiccio, in due parti, centrata sui rulli (M1).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
26,04 IVA esclusa
/ Unità
31,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione