0192456290030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2332-E-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2332-E-M1-C3
Rubix:160000000377051
Produttore:0192456290030
EAN:4012801339049
0192456290030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2332-E-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192456290030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2332-E-M1-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)114x340x340 mm
Peso51530 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza114 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1300000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2530,46 IVA esclusa
/ Unità
3087,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione