0167337200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N205-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:999201229089839
Produttore:0167337200030
EAN:4012801018609
0167337200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N205-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167337200030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N205-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
27,35 IVA esclusa
/ Unità
33,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione