0192549460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP311-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP311-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380099
Produttore:0192549460030
EAN:4012801390446
0192549460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP311-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192549460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP311-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1700 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
Codice doganale84825000
135,59 IVA esclusa
/ Unità
165,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione